Motion
HTC SFT-8

SEALMASTER
SFT-8 HTC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sellado de contacto de alta temperatura
Artículo MI #04231819
No. Fabricante SFT-8 HTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-8 HTC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sellado de contacto de alta temperatura
Artículo MI #04231819
No. Fabricante SFT-8 HTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Bore Diameter  
    1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.3130 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.1880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1880 pulg.
  • Overall Height  
    1.2810 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.3130 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
  • Tipo de lubricación
    Grasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HTC SFT-8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461331811
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-08 HTC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de alta temperatura
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461331811

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-8 HTC GEN ALTA TEMP BRGS 710872
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de contacto de un solo labio para alta temperatura
  • Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

You May Also Like

Los clientes también compraron