Motion
46-308G
Corbata de Cable de Doble Bloqueo - Verde, Nylon, 8 pulg. de Longitud, 75 lbs Resistencia a la Tensión
Artículo MI #04236634
No. Fabricante 46-308G
Precio11.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata de Cable de Doble Bloqueo - Verde, Nylon, 8 pulg. de Longitud, 75 lbs Resistencia a la Tensión
Artículo MI #04236634
No. Fabricante 46-308G
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
Su precio$11.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    75 lb
  • Ancho
    0.17 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Doble bloqueo
  • Color
    Verde
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
46-308-G BRIDAS VERDES PARA CABLES DE 8"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good