Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2.0000 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca0.2500 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNaranja
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980100028
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980100028
Descripción general
- Almohadillas de respaldo de poliuretano de alta calidad; eje extraíble de 1/4" (1/4"-20); construcción de poliuretano moldeado. Mandril extraíble. El diseño de la superficie garantiza un soporte uniforme del disco.