Motion
ZPY10UU-U4-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPY10UU-U4-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04241145
No. Fabricante ZPY10UU-U4-B5
Precio14.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY10UU-U4-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04241145
No. Fabricante ZPY10UU-U4-B5
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
Precio14.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    3 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    10 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M5 x 0.8
  • Altura total
    38 mm
  • Peso total
    25 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Peso
    25 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de uretano
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Con púas

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPY10UU-U4-B5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
  • Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
  • Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"