Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies 3 pulg.
- Grosor0.9 mm
- Ancho27 mm
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Corte de contornoCorte de contorno
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCobalto Bi-Metal
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Calidad del materialM42
- Serie3851
- Tpi4 a 6
- Tipo de usoSierra de banda fija