Motion
75763
Linterna recargable de largo alcance Stinger HPL de alto rendimiento
Artículo MI #04244556
No. Fabricante 75763
Precio256.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable de largo alcance Stinger HPL de alto rendimiento
Artículo MI #04244556
No. Fabricante 75763

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$256.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Sub-C
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1.17 pulg.
  • Longitud
    9.23 pulg.
  • Peso
    13.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Características del haz
    Luz estroboscópica
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    48000 cd
  • Emisión de luz completa
    800 lm (alto), 400 lm (med), 200 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 5 horas
  • Características y beneficios
    • Haz de largo alcance de 800 lúmenes • Linterna de largo alcance para ver objetos a distancia • Perfecta para limpiar una habitación o callejón oscuro • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos • Agarre cómodo antideslizante de goma • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces
  • Incluye
    Batería recargable, cables de carga de CA y CC, (2) cargadores/portacargadores inteligentes
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926757639
  • Intensidad máxima del haz
    48000 cd
  • Salida de luz máxima
    800 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    4
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    ANSI/NEMA FL-1, CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Listado UL
    Grupo B, Clase I, Clase II, División 2, Grupo A, Grupo C, Grupo D, Grupo F, Grupo G, T1, T3
  • UPC_NO
    080926757639
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
75763 AGUIJÓN LED/HP 120VAC/12VDC
  • Haz de largo alcance de 800 lúmenes
  • Linterna de largo alcance para ver objetos a distancia
  • Perfecto para limpiar una habitación o callejón oscuro
  • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos
  • Empuñadura cómoda de goma antideslizante
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces