Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja5/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño27 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto5/16 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2-1/4 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño27 mm
- En general Longitud14-1/8 pulg.
- Peso1.42 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972851
- Tipo de llaveTrampilla reversible