Motion
28624
Palé de derrames - Polipropileno, capacidad de carga de 2500 lb, capacidad de sumidero de 66 gal, montable en horquilla
Artículo MI #04247369
No. Fabricante 28624
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de derrames - Polipropileno, capacidad de carga de 2500 lb, capacidad de sumidero de 66 gal, montable en horquilla
Artículo MI #04247369
No. Fabricante 28624
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    49 x 25 x 18 pulg.
  • Altura
    18 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Peso
    43.10 lb
  • Ancho
    49 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 264.175, Código Internacional de Incendios 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Código Uniforme de Incendios 60.3.2.10
  • Color
    Amarillo
  • Drenaje
    Incluye drenaje
  • Montacargas
    Montacargas
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Perfil bajo
    No es de perfil bajo
  • Material
    Polipropileno
  • Número de tambores
    2
  • Dirección de almacenamiento
    Vertical
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)
  • Tipo
    Palé

Descripción general

Descripción del fabricante
PALÉ AMARILLO DE 28624 2 DRM CON ENCHUFE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good