Motion
28626
Palé de derrames - Polipropileno, capacidad de carga de 3750 lb, capacidad de sumidero de 75 gal
Artículo MI #04247371
No. Fabricante 28626
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de derrames - Polipropileno, capacidad de carga de 3750 lb, capacidad de sumidero de 75 gal
Artículo MI #04247371
No. Fabricante 28626
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    73 x 25 x 11-5/8 pulg.
  • Altura
    11-5/8 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Peso
    58.00 lb
  • Ancho
    73 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 264.175, Código Internacional de Incendios 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Código Uniforme de Incendios 60.3.2.10
  • Color
    Amarillo
  • Drenaje
    Drenaje no incluido
  • Capacidad de carga
    3750 lb
  • Perfil bajo
    No es de perfil bajo
  • Material
    Polipropileno
  • Número de tambores
    3
  • Dirección de almacenamiento
    Vertical
  • Capacidad del cárter
    75 galones (EE. UU.)
  • Tipo
    Palé

Descripción general

Descripción del fabricante
28626 3 PALÉ DRM AMARILLO

También puede gustarle

Los clientes también compraron