Motion
28664
Plataforma de contención móvil - Capacidad del bidón: 1, Almacenado: horizontal, Material: polietileno, Dimensiones: 32 x 72 x 26 pulg.
Artículo MI #04247396
No. Fabricante 28664
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma de contención móvil - Capacidad del bidón: 1, Almacenado: horizontal, Material: polietileno, Dimensiones: 32 x 72 x 26 pulg.
Artículo MI #04247396
No. Fabricante 28664
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    32 x 72 x 26 pulg.
  • Altura
    26 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    125.00 lb
  • Ancho
    32 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    EPA 40 CFR 264.175, Código Internacional contra Incendios 2704.2.3, NFPA 1 Código Uniforme contra Incendios 60.3.2.10, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC
  • Color
    Amarillo
  • Drenaje
    Incluye drenaje
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Material
    Polietileno
  • Número de tambores
    1
  • Dirección de almacenamiento
    Horizontal
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)
  • Tipo
    Plataforma de contención móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
28664 ESTUCHE PARA BIDÓN AMARILLO PARA EXTERIORES

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"