Motion
28676
Armario o almacenamiento de bidones - Polietileno, dirección de almacenamiento vertical, ancho: 60-3/4 pulg., profundidad: 68-1/2 pulg.
Artículo MI #04247407
No. Fabricante 28676
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Armario o almacenamiento de bidones - Polietileno, dirección de almacenamiento vertical, ancho: 60-3/4 pulg., profundidad: 68-1/2 pulg.
Artículo MI #04247407
No. Fabricante 28676
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    68-1/2 pulg.
  • Dimensiones
    75-1/4 x 60-3/4 x 68-1/2 pulg.
  • Altura
    75-1/4 pulg.
  • Peso
    322.30 lb
  • Ancho
    60-3/4 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    EPA 40 CFR 264.175, Código Internacional contra Incendios 2704.2.3, NFPA, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Código Uniforme contra Incendios 60.3.2.10
  • Material
    Polietileno
  • Número de tambores
    4
  • Dirección de almacenamiento
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
28676 4 TAMBORES Y PALÉS

También puede gustarle

Los clientes también compraron