Motion
NT820-21T  1-3/16IN I LF

REXNORD INC
NT820-21T 1-3/16IN I LF

Pieza de tornillo transportador - 2.44 in de longitud
Artículo MI #04247557
No. Fabricante NT820-21T 1-3/16IN I LF
Precio88.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NT820-21T 1-3/16IN I LF

Pieza de tornillo transportador - 2.44 in de longitud
Artículo MI #04247557
No. Fabricante NT820-21T 1-3/16IN I LF
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
Precio88.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.187 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    2.44 pulg.
  • Ancho general
    5.11 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material
    POM
  • Tipo de pieza
    Rueda intermedia
  • Serie
    Termoplástico
  • UPC_NO
    698210719142

Descripción general

Descripción del fabricante
101-8253-6 RUEDA DE ALIVIO 21T 1-3/16 B
  • Tambor moldeado sin división serie 820 con 21Teeth
  • 1-3/16in Mandrinar redondo libre en material LF
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
Los clientes también compraron