Motion
1219-440G3
Tubos lineales de baja densidad resistentes al fuego Serie 1219 - 5/32 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 522 psi, material de tubo de polietileno, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #04249359
No. Fabricante 1219-440G3
Precio0.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos lineales de baja densidad resistentes al fuego Serie 1219 - 5/32 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 522 psi, material de tubo de polietileno, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #04249359
No. Fabricante 1219-440G3
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
Precio0.28 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    0.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/32 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja densidad lineal resistente al fuego
  • Color
    Rayas violetas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Polietileno
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, uso general
  • Presión de trabajo
    522 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1219-440G3 1/4 MANGUERA PÚRPURA
  • Disponible en diferentes longitudes.
  • Ofrece una excelente protección contra la degradación térmica y medioambiental
  • Disponible en varios colores.
  • Alto nivel de flexibilidad
  • Facilidad de instalación
  • Excepcional resistencia a la corrosión y a los productos químicos
  • Ausencia de concentraciones de estrés e imperfecciones
  • Buenas características de abuso mecánico
  • Alta resistencia al agrietamiento por tensión
  • Esta es una bobina de 250 pies.
  • Peso ligero