Motion
SG220ELK8299A  1 1/4 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG220ELK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I.
Artículo MI #04252151
No. Fabricante SG220ELK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG220ELK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I.
Artículo MI #04252151
No. Fabricante SG220ELK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 1/4 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327747398
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327747398

Descripción general

Descripción del fabricante
SG220ELK8299A BRG y SS SG220ELK82/99A
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4 in, de uso intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, inserto recubierto de óxido negro, grasa de grado alimentario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle