Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.37 pulg.
- Enlace interior Ancho0.60 pulg.
- Enlace Grosor0.386 pulg.
- Longitud total400 pies
- Tamaño comercial3/8 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveGrado 30 autocoloreado
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- Enlaces por pie o medidor8.76/pie
- Estándares cumplidosASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo2650 lb
Descripción general
- La cadena de grado 30 , comúnmente llamada bobina a prueba, está fabricada para cumplir con las especificaciones ASTM y NACM
- Los usos típicos incluyen cadenas de barrera, cadenas de seguridad de remolques, construcción ligera, industria marina, etc.
- disponible en una amplia variedad de acabados y configuraciones envasadas
- No debe utilizarse para levantar objetos por encima de la cabeza
- Disponible en una amplia variedad de acabados, incluidos autocolor, galvanizados, galvanizados o con revestimiento en polvo
- Identificación permanente en la cadena (grabada con CM30)
- 100 % probado
- Disponible en tambores, cubos y múltiples estilos de montaje
- Factor de diseño 4:1