Motion
T021959
Broca de martillo neumático - Mango en línea, tasa de impacto de 4600 lpm
Artículo MI #04263141
No. Fabricante T021959
Precio581.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de martillo neumático - Mango en línea, tasa de impacto de 4600 lpm
Artículo MI #04263141
No. Fabricante T021959
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
Precio581.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    4600
  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    9.4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.7 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    10 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo del cuerpo
    En línea
  • CFM
    10.2
  • Astillado
    Astillado
  • Clasificación de servicio
    Industrial
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tasa de impacto
    4600 lpm
  • Número de piezas
    1
  • Presión requerida
    90 psi
  • Control de vibraciones
    Control de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9356 CHIPPER DE LUJO DE SOLDADURA
  • Diseño robusto y sencillo para aplicaciones industriales pesadas
  • Convertible en raspador de aguja
  • Herramienta ideal para la extracción de flujo de soldadura o desbarbado
  • Diseño versátil con buena durabilidad
  • B Mango de 1/2 pulg.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"