Especificaciones
Dimensiones
- Altura del clip0.500 pulg.
- Tamaño máx. de cable metálico compatible3/8 pulg.
- Altura total0.500 pulg.
- Tamaño total1/2 x 1-1/2 x 1-3/8 pulg.
- Grosor general1.375 pulg.
- Ancho general1.500 pulg.
- Longitud de retorno de cuerda6-1/2 pulg.
- Par de apriete45 pies-libras
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido
- MaterialAcero inoxidable
- Se requieren clips mínimos2