Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.25 pulg.
- Longitud total1.6900 pulg.
- Ancho general1.6900 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica265.0 lbf
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Especificaciones técnicas