Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.2500 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1600 pulg.
- Radio de flexión lateral mínimo380 mm
- Diámetro del pasador0.20
- Peso2.72 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de cadenaAgarrador
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloGris
- Material del vueloLFG
- Número de catálogo del fabricanteLFG1873TAB-K325GS2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166183707
- Material del pasadorAcero
Descripción general
- El material de acetal LFG (de color gris) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Pinza extraíble termoplástica.