Motion
NS882-12T  1-3/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, 147.22 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04274273
No. Fabricante NS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA
Precio114.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, 147.22 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04274273
No. Fabricante NS882-12T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    149.9 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7950 pulg.
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS882
  • Material
    Elastómero termoplástico
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210889043

Descripción general

Descripción del fabricante
614-29-14 NS882-12T 1-3/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 882 con orificio 12Teeth y eje redondo 1-3/8in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA