Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Diámetro interior del tubo0.295 pulg., 7.5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.394 pulg., 10 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro (opaco)
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/gas inerte
- Tipo de fluidoAire, gas inerte, agua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material del tuboFluoropolímero (FEP)
- Aplicaciones típicasServicio de alimentos, aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte