Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa8-3/4 x 16-1/6 x 14-1/4 pulg.
- Longitud de la carcasa16-1/6 pulg.
- Ancho de la carcasa8-3/4 pulg.
- Altura de elevación15 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador0.0000 pulg.
- Peso66.00 lb
Detalles
- Capacidad1/2 toneladas
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH3, H4
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Número de Upc del fabricante043927240326
- Velocidad de elevación máxima16 fp/min
- Fase motora1 fase, 3 fase
- Tipo de montajeGancho de cierre
- Número de velocidades1
- Recuperando1
- SerieWF
- Tensión de alimentación115 V
- UPC_NO043927240326
- Voltaje115 V
- Capacidad de peso1/2 toneladas