Especificaciones
Dimensions
- Longitud55 m
- Vida útil36 meses
- Resistencia a la tensión24 pulg.
- Grosor0.23 mm
- Ancho48 mm
Details
- Fuerza de adhesión45 oz-in
- Material de apoyoPolietileno
- ColorPlata
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +200 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
681095 / 203 CONDUCTO DE CINTA 2" X 60YD PLATEADO