Motion
681096
Cinta adhesiva para conductos Polyken: 72 mm de ancho, 55 m de largo, color plateado, resistencia a la tracción: 24 in-lbs
Artículo MI #04282123
No. Fabricante 681096
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos Polyken: 72 mm de ancho, 55 m de largo, color plateado, resistencia a la tracción: 24 in-lbs
Artículo MI #04282123
No. Fabricante 681096
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Vida útil
    36 meses
  • Resistencia a la tensión
    24 pulg.
  • Grosor
    0.23 mm
  • Ancho
    72 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    45 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Plata
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
681096 / 203 CONDUCTO DE CINTA 3" X 60YD PLATEADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron