Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la órbita3/16 pulg.
- Altura total4.16 pulg.
- Longitud total9.63 pulg.
- Ancho general6.88 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5 pulg.
- Peso de la herramienta1.65 lb
- Peso2.4 lb
Detalles
- Consumo de aire17 cfm
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Los trabajos de acero equilibrados con precisión funcionan sin problemas con menos vibración, ideales para entornos industriales de alta producción • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad • El diseño equilibrado y de bajo perfil optimiza el rendimiento de los abrasivos 3M™
- Estilo de mangoÁngulo derecho
- Caballos de fuerza0.28 CV
- Incluye gestión de polvoGestión de polvo no incluida
- Número de stock del fabricante7000148141
- Número de Upc del fabricante00051141203171
- Velocidad máxima12000 rpm
- Forma de la almohadillaCircular
- Clasificación de potencia0.28 CV
- Fuente de alimentaciónAire
- Orbitación aleatoriaOrbitación aleatoria
- UPC_NO00051141203171
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El funcionamiento del acero equilibrado con precisión funciona sin problemas con menos vibración, ideal para entornos industriales de alta producción
- Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado
- La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo
- El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad
- Diseño equilibrado y de bajo perfil que optimiza el rendimiento de los abrasivos 3M™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.