Motion
8565
Estación de limpieza de lentes desechables: desechable, antivaho, antiestática, silicona, 10 x 7-1/2 x 5-1/4 pulg.
Artículo MI #04287379
No. Fabricante 8565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de limpieza de lentes desechables: desechable, antivaho, antiestática, silicona, 10 x 7-1/2 x 5-1/4 pulg.
Artículo MI #04287379
No. Fabricante 8565

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la estación
    5-1/4 pulg.
  • Dimensiones de la estación
    10 x 7-1/2 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de la estación
    10 pulg.
  • Anchura de la estación
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de limpiador
    Silicona
  • Número de bombas
    1
  • Número de toallitas y tejidos
    1520
  • Línea de productos
    Ahorros de la vista
  • Capacidad de la bomba
    16 oz
  • Propiedades de la solución
    Antivaho, antiestático
  • Estilo de estación
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
8565 ESTACIÓN LIMPIEZA DE LENTES DISP