Motion
7832810
Tuerca esférica ZG solamente -
Artículo MI #04289903
No. Fabricante 7832810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca esférica ZG solamente -
Artículo MI #04289903
No. Fabricante 7832810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    10 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    40 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M60x2.0
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    78.6 kN
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Opcional
  • Estilo de devolución
    Botón
  • Capacidad de carga estática
    136.2 kN
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
7832810 TUERCA DE BOLA