Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo5/16 pulg.
- Diámetro del punto de perforación1/8 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Tamaño comercial#4
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Ángulo de punto118 °
- Serie2305
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble