Motion
2912400
Macho de roscar de canal en espiral, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 6 – 32 , UNC
Artículo MI #04310803
No. Fabricante 2912400
Precio36.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 6 – 32 , UNC
Artículo MI #04310803
No. Fabricante 2912400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Profundidad de roscado
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    290
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
2912400 TOQUE 6-32 H3 HY-PRO 290