Motion
2931801
Macho de roscar de canal en espiral, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24 , UNF
Artículo MI #04310817
No. Fabricante 2931801
Precio56.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24 , UNF
Artículo MI #04310817
No. Fabricante 2931801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 24

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    290
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
2931801 TAP 3/8-24 H3 3FL BOTT S/O