Motion
B0058
Brush One Pilot End Brush - Cerda de acero inoxidable, 0.7500 pulg. Diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #04313727
No. Fabricante B0058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brush One Pilot End Brush - Cerda de acero inoxidable, 0.7500 pulg. Diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #04313727
No. Fabricante B0058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    0.7500 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.0050 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Extremo piloto

Descripción general

Descripción del fabricante
BR-6235-0187 UNIÓN DEL PILOTO DEL CEPILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good