Motion
BRG1217K.C3

DODGE
BRG1217K.C3

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04314636
No. Fabricante BRG1217K.C3
Precio1,088.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG1217K.C3

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04314636
No. Fabricante BRG1217K.C3
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
Precio1,088.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BRG1217K.C3 (052643
  • Descripción larga
    BRG1217K.C3 (052643) cuenta con un 1:12 orificio cónico de 85 mm, tipo abierto, 150 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho para ejes de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    052643
  • Número de Upc del fabricante
    782475920938
  • Material
    052643
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782475920938

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG1217K.C3 (052643
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"