Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1025
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera1/2 pulg.
- Altura total9.5 pulg.
- Longitud total8.5 pulg.
- Ancho general3.5 pulg.
- Peso de la herramienta12.14 lb
Detalles
- Consumo de aire10 cfm
- Entrada de aire3/8 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Velocidad máxima6000 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteRachete
- Par inverso1250 pies-libras
- ReversibleReversible
- SerieLlave de impacto serie 2161
- UPC_NO663023010618
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Durabilidad: esta llave de impacto de alta resistencia es lo suficientemente resistente como para soportar entornos hostiles y caídas repetidas.
- Versatilidad: la Serie 2161 es una llave de impacto ideal para usar en múltiples mercados, desde reparación de vehículos y maquinaria pesada hasta mantenimiento general industrial y de instalaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación