Motion
6011426
Plaquita de torneado y ranurado de metal duro recubierto de grado IC830 TiN/TiAlN estilo TAG, ancho de corte máximo 5.05mm
Artículo MI #04337196
No. Fabricante 6011426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de metal duro recubierto de grado IC830 TiN/TiAlN estilo TAG, ancho de corte máximo 5.05mm
Artículo MI #04337196
No. Fabricante 6011426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.25 mm
  • Corte máximo Ancho  
    5.05 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    C
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    ETIQUETA N5C
  • Estilo de plaquita
    ETIQUETA
  • Calidad del fabricante
    IC830
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6011426 ETIQUETA N5C IC830