Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.63 pulg.
- Profundidad del cuello1.08 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteHusillo doble
- Material del mangoAcero
- Material de la mordazaAcero de aleación
- Capacidad máxima de apertura2.06 pulg.
- Material del tornilloAcero de aleación
- Estilo de boquillaCabezal redondo de acero
- Liberación del gatilloNo activar liberación