Motion
6404100
Plaquita de torneado y ranurado estilo GIMY de metal duro recubierto con grado submicrónico TiN/TiAlN IC808 , ángulo de alivio de 7°
Artículo MI #04360893
No. Fabricante 6404100
Precio49.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado estilo GIMY de metal duro recubierto con grado submicrónico TiN/TiAlN IC808 , ángulo de alivio de 7°
Artículo MI #04360893
No. Fabricante 6404100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    2 mm
  • Longitud de la plaquita
    15.3 mm
  • Profundidad de corte máxima
    2 mm
  • Corte máximo Ancho  
    4 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    Y
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIMY 420
  • Estilo de plaquita
    GIMNASIO
  • Calidad del fabricante
    IC808
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6404100 GIMY 420 IC808

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"