Motion
409981
Kits de la serie Airflex VC y tambor de brida de piezas de repuesto
Artículo MI #04366042
No. Fabricante 409981
Precio17,334.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kits de la serie Airflex VC y tambor de brida de piezas de repuesto
Artículo MI #04366042
No. Fabricante 409981
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
Su precio$17,334.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño del freno del embrague
    1200
  • Longitud
    45.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    1168 mm
  • Ancho general
    346 mm
  • Peso
    729.00 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pieza de repuesto
  • Tipo de freno del embrague
    VC
  • Número de pieza del modelo compatible
    46VC1200
  • Número de catálogo del fabricante
    409981
  • Material del producto
    Hierro fundido gris
  • Tipos de productos
    Tambor de registro hembra
  • Serie
    Serie VC

Descripción general

Descripción del fabricante
409981 46VC1200 TAMBOR REGISTRADO
  • Piezas de repuesto de alta calidad
  • Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
  • Garantía de dos años