Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud7 5/16 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total7 1/4 in
- Peso del envío0.563 libras lbs.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 5/16 in
- Ancho de pieza única7 5/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Peso de la herramienta0.525 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
- Peso0.525
- Ancho2 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engaste para casquillos de alambre
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006235
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006235
Descripción general
- Alicates de engarce para manguitos de extremo (con casquillos).
- Capacidad - 0.25 a 2.5 mm2 y 24 a 6 AWG.
- Engarzado en troqueles semicirculares marcados para conexiones seguras entre el manguito y el conductor.
- 9 posiciones de engaste.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.