Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal0.8 pulg.
- Ancho de corte máximo0.125 pulg.
- Ancho de corte mínimo0.02 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Portaherramientas de cuchillaNo
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Código de portaherramientas completoPCHL 25.4-24
- Estilo de plaquitaPENTA
- Corte interno o externoExterno
- SeriePENTACUT
- Estilo de portaherramientasPCHL