Motion
EU07
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56J , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 2850 rpm - 3450 rpm, cara J/montaje de base extraíble, servicio continuo
Artículo MI #04377248
No. Fabricante EU07
Precio786.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56J , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 2850 rpm - 3450 rpm, cara J/montaje de base extraíble, servicio continuo
Artículo MI #04377248
No. Fabricante EU07
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
Su precio$786.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    12.6 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    24.28 pies-libras
  • Peso
    33.3 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de irrigación de refuerzo, enfriadora, aplicaciones de bombeo de uso comercial, condensado, bombas de desaguado, lavavajillas, bombas de uso Hvac, bombas de lavado de piezas, riego
  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.80 / 6.60–6.40 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    De 6.4 a 6.6 A, 12.8 A
  • Modelo
    C063HMT5046013J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230//110/220 V
  • Tipo de montaje
    Cara en J / Base extraíble
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053970

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,3450 y 2850 RPM,EU07,115/208-230 y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"