Motion
05875 CINTA DE PELÍCULA PTFE 5490 GRIS 3/4"X36YD  3.5 MIL

3M
05875 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3/4"X36YD 3.5 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5490, marrón, 3/4 pulg. x 36 yardas, 3.7 mil, 12 rollos por caja, en caja
Artículo MI #04377454
No. Fabricante 05875 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3/4"X36YD 3.5 MIL
Precio201.08 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05875 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3/4"X36YD 3.5 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5490, marrón, 3/4 pulg. x 36 yardas, 3.7 mil, 12 rollos por caja, en caja
Artículo MI #04377454
No. Fabricante 05875 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3/4"X36YD 3.5 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.08 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    3.7 mil
  • Peso
    0.317 lb
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    70016054242
  • Número de Upc del fabricante
    00021200058752
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200058752

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 05875 PTFE 5490 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La película de PTFE antiadherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • Amplio rango de temperatura para rendimiento en maquinaria y equipos calefactados
  • La cinta de película de PTFE 3M™ extruida es más plana que las cintas de película de PTFE desnatadas típicas
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
  • La alta resistencia a la abrasión y la resistencia a la abrasión garantizan fiabilidad y rendimiento para reducir la fricción, el sonajero y el ruido de la maquinaria
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
Los clientes también compraron