Motion
129-0429-002
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 1.93 pulg.3/r, 5-Bolt
Artículo MI #04379188
No. Fabricante 129-0429-002
Precio851.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 1.93 pulg.3/r, 5-Bolt
Artículo MI #04379188
No. Fabricante 129-0429-002
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
Precio851.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    446 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    9/16–18 UNF-2B
  • Altura total
    2.37 pulg.
  • Longitud total
    4.90 pulg.
  • Ancho general
    2.37 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    5 Perno: diám. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Piloto 1/4-28 UNF 2B Orificios de montaje en diám. 45 [1.77] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    5.5 gpm
  • Desplazamiento
    1.93 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    150 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    393 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    5-Bolt
  • Configuración de puertos
    .5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    Serie J
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 129-0429-002
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
  • Rendimiento ampliado sin fugas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"