Motion
193-0122-001
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 101.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04379545
No. Fabricante 193-0122-001
Precio3,575.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 101.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04379545
No. Fabricante 193-0122-001
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
Precio3,575.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    4779 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.39 pulg.
  • Longitud total
    10.31 pulg.
  • Ancho general
    4.80 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 101.6 [4.00] 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 146.0 [5.75] Círculo de pernos. AAG B
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    55 l/min
  • Desplazamiento
    6.20 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    500 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.4 pulg. - SAE B
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - 2-Speed - Estándar
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 193-0122-001
  • Pintura/embalaje: sin pintura, caja individual
  • Características especiales (hardware): ninguna
  • Identificación del cliente: ninguna
  • Opción de sello: estándar
  • Características especiales (ensamblaje): ninguna
  • Válvula de lanzadera / alivio de baja presión: ninguna
  • Opción Geroler: estándar
  • Tipo de montaje: estándar (megneto)
  • Opción de flujo de presión: ninguna
  • Accesorios: ninguno

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"