Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete76.28 pies-libras
- Peso25.54 lb
Detalles
- RPM base1100 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382061661
- Corriente máxima permitida2.3 A
- ModeloK055NPB1104031B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382061661