Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de cepillo2 pulg., 3 pulg.
- Altura total2.5000 pulg.
- Longitud total1.6500 pulg.
- Ancho general1.7000 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAccesorio
- Número de Upc del fabricante012382890339
- UPC_NO012382890339
Descripción general
- Para usar con minicepillos de disco Burr-Rx
- Dirección de corte hacia el lado derecho
- Para cepillos de disco miniatura de densidad máxima de 2 pulg. y 3 pulg. que tienen una rotación de cepillo que alterna entre avance y retroceso
- Incluye eje de accionamiento, tornillo de fijación y llave hexagonal