Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-3/8 pulg.
- Profundidad de corte1/2 pulg.
- Incrementos1/8 pulg.
- Diámetro de fresa más grande1-3/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Diámetro de fresa más pequeño7/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de planos3 Planos
- Número de piezas6
- Serie110
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Dientes cortados apiladosNo