Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo13099 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-5/16–12 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1-1/2 pulg.
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total13.04 pulg.
- Ancho general5.78 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar; (SAE CC); 4 Perno; 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de pernos
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Desplazamiento624.2 cc/rev
- Presión intermitente221 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM Máx.241 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo40 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- RPM máximas-Continuo307 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje(SAE CC), 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de perno, perno 4 , estándar
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloSello de labio único
- Serie6000 - Estándar
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía