Motion
DW8258

DEWALT
DW8258

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 12200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04397783
No. Fabricante DW8258
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8258

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 12200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04397783
No. Fabricante DW8258
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911036665

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8258 DISCO CON SOLAPA DEWALT
  • El diseño de solapa de rendimiento extendido dura 2.5x más que los discos de solapa estándar
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"