Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Ancho de la cara6 pulg.
- Tamaño de la pierna1/2 x 4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje28.7500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Cable giratorio LongitudDe 2-1/4 a 4 pulg.
- Tamaño del neumático25 x 6.00
- Peso143.00 lb
- Diámetro de la rueda25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEspuma desmontable de alta resistencia rellena
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga7260 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Características del dispositivo giratorioEspuma desmontable de alta resistencia rellena
- Tipo de cojinete de ruedaCono de precisión
- Tipo de ruedaNeumático