Motion
71-10302-61-1

CASTER CONCEPTS INC
71-10302-61-1

Rueda de placa - Serie 71 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 2400 lb
Artículo MI #04400579
No. Fabricante 71-10302-61-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CASTER CONCEPTS INC
71-10302-61-1

Rueda de placa - Serie 71 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 2400 lb
Artículo MI #04400579
No. Fabricante 71-10302-61-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    3/8 x 3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 - 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Peso
    36.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Serie de ruedas
    Serie 71
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2400 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola
  • Dureza de la rueda
    85A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
71-10302-61-1 71 BARRA DE TRANSPORTE 10 X 3 POLI BB